text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 75 x 457 K40


A BASIC A-B06 PC X szalagok hordozható szalagcsiszolóhoz való szalagok univerzálisak, és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa

Cikkszám 7H889404
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 457
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 457
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Leírás

A BASIC A-B06 PC X szalagok hordozható szalagcsiszolóhoz való szalagok univerzálisak, és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festékek csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Cikkszámok

Cikkszám 7H889404
EAN 9003177063688
UBB 500572003183
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706368
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.