text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 75 x 2000


A Tyrolit PREMIUM SCM LS szalagokat kifejezetten úgy tervezték, hogy véget vessenek a szerszámnyúlásnak a helyhez kötött szalagcsiszolókon. Egyedi kialakításuknak köszönhetően ezek a nagy teljesítményű szalagok kivételes ellenállással rendelkeznek, és a legnagyobb anyagleválasztási sebességet kínálják maximális élettartam mellett. A prémium termékhez re

Cikkszám 4T571158
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Tyrolit
Type SCM Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM SCM LS szalagokat kifejezetten úgy tervezték, hogy véget vessenek a szerszámnyúlásnak a helyhez kötött szalagcsiszolókon. Egyedi kialakításuknak köszönhetően ezek a nagy teljesítményű szalagok kivételes ellenállással rendelkeznek, és a legnagyobb anyagleválasztási sebességet kínálják maximális élettartam mellett. A prémium termékhez rendelkezésre álló kivitelek széles választékával a legkülönbözőbb alkalmazások rekordidő alatt elvégezhetők - a MEDIUMtól a tisztításhoz, a rozsdamentesítéshez és a bevonatok eltávolításához a végső felületcsiszoláshoz szükséges ULTRA FINE-ig.

Cikkszámok

Cikkszám 4T571158
EAN 9003170022002
UBB 500572198215
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34049732
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.