text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 75 x 2000 K120


A Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y szalagok különösen alkalmasak kemény acél és rozsdamentes acél igényes száraz alkalmazásaihoz. Tartós poliészterszövettel és kemény cirkóniummal felszerelve ezek a szalagok kiváló anyagleválasztási arányt biztosítanak nagynyomású alkalmazásokban. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csiszolás során.

Cikkszám 5I499941
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
A hordozó anyaga Polyester
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
A hordozó anyaga Polyester
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 120
Márka Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y szalagok különösen alkalmasak kemény acél és rozsdamentes acél igényes száraz alkalmazásaihoz. Tartós poliészterszövettel és kemény cirkóniummal felszerelve ezek a szalagok kiváló anyagleválasztási arányt biztosítanak nagynyomású alkalmazásokban. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csiszolás során. Ez a nagy teljesítményű termék masszív konstrukcióval és egyedülálló minőséggel rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 5I499941
EAN 9003177064777
UBB 500513993898
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706477
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.