text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 75 x 2000 K120


A PREMIUM ZA-P41 PC X szalagok strapabíró polipamutját kifejezetten acél és színesfémek igényes alkalmazásához fejlesztették ki. A kemény cirkónium használata ideálisvá teszi ezeket a szalagokat a nagyon nagy nyomás alá helyezéshez, és átlagon felüli anyagleválasztási sebességet biztosít. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csis

Cikkszám 2V646452
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Vízálló Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Vízálló Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 120
Márka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Leírás

A PREMIUM ZA-P41 PC X szalagok strapabíró polipamutját kifejezetten acél és színesfémek igényes alkalmazásához fejlesztették ki. A kemény cirkónium használata ideálisvá teszi ezeket a szalagokat a nagyon nagy nyomás alá helyezéshez, és átlagon felüli anyagleválasztási sebességet biztosít. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csiszolás során. Ezeknek a Tyrolit szalagoknak a különleges tulajdonsága, hogy nedves használatban olajjal, emulzióval vagy vízzel is használhatók, és még mindig a legjobb eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 2V646452
EAN 9003177064661
UBB 500513993633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706466
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.