text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 75 x 2000 K120

Cikkszám 2T185744
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Polyester

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Polyester
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 120
Márka Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM ZA-P43 PE Y szalagja merev poliészterszövetet használva a legnagyobb anyagleválasztási arányt biztosítja acélon és színesfémeken könnyű és közepes nyomású alkalmazásokban. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csiszolás során. Ezeknek a Tyrolit szalagoknak a különlegessége, hogy nedves használatban is használhatók olajjal, emulzióval vagy vízzel, és még mindig a legjobb eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 2T185744
EAN 9003177064722
UBB 500513993716
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706472
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.