text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 6 x 457


A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelv

Cikkszám 0T809981
Szélesség 6
Típus -
Hosszúság (mm) 457
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 6
Típus -
Hosszúság (mm) 457
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Tyrolit
Type SCM Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelválasztékával rekordidő alatt végezheti el a legkülönbözőbb alkalmazásokat - a GROB-tól a tisztításhoz, a rozsdamentesítéshez és a bevonatok eltávolításához a VERY FINE-ig a végső felületcsiszoláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0T809981
EAN 9003172001227
UBB 500683267552
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34206165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.