text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 30 x 533


A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelv

Cikkszám 3L395057
Szélesség 30
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 30
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Tyrolit
Type SCM Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelválasztékával rekordidő alatt végezheti el a legkülönbözőbb alkalmazásokat - a GROB-tól a tisztításhoz, a rozsdamentesítéshez és a bevonatok eltávolításához a VERY FINE-ig a végső felületcsiszoláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3L395057
EAN 9003172001579
UBB 500683272743
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34206201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.