text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 13 x 533


A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelv

Cikkszám 9F240854
Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Tyrolit
Type SCM Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelválasztékával rekordidő alatt végezheti el a legkülönbözőbb alkalmazásokat - a GROB-tól a tisztításhoz, a rozsdamentesítéshez és a bevonatok eltávolításához a VERY FINE-ig a végső felületcsiszoláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9F240854
EAN 9003172001425
UBB 500683270192
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34206178
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.