text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 13 x 533


A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelv

Cikkszám 5D534908
Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Tyrolit
Type SCM Belt

Leírás

A Tyrolit PREMIUM SCM FLEX szalagok univerzálisan használhatók különböző anyagokhoz, és kiváló gazdaságossággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideálisan alkalmas keskeny szalagokhoz, és nagyfokú rugalmasság jellemzi. A legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökken. E prémium termék széles kivitelválasztékával rekordidő alatt végezheti el a legkülönbözőbb alkalmazásokat - a GROB-tól a tisztításhoz, a rozsdamentesítéshez és a bevonatok eltávolításához a VERY FINE-ig a végső felületcsiszoláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5D534908
EAN 9003172001371
UBB 500683269954
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34206177
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.