text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 12 x 457 K40


For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders Grit size 40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for a perfect surface finish Zirconia alumina and an additional coolant layer for maximum lifetime and cool grinding Very good stock removal ZA-P48 polyester braid backing with coolant layer for higher abrasiveness, cooler grinding and edge stability For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders Grit size 40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for a perfect surface finish Zirconia alumina and an additional coolant layer for maximum lifetime and cool grinding Very good stock removal ZA-P48 polyester braid backing with coolant layer for higher abrasiveness, cooler grinding and edge stability

Cikkszám 2A217443
Szélesség 12
Típus -
Hosszúság 457
A hordozó anyaga Polyester
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 12
Típus -
Hosszúság 457
A hordozó anyaga Polyester
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Model PREMIUM***

Leírás

For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders Grit size 40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for a perfect surface finish Zirconia alumina and an additional coolant layer for maximum lifetime and cool grinding Very good stock removal ZA-P48 polyester braid backing with coolant layer for higher abrasiveness, cooler grinding and edge stability For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders Grit size 40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for a perfect surface finish Zirconia alumina and an additional coolant layer for maximum lifetime and cool grinding Very good stock removal ZA-P48 polyester braid backing with coolant layer for higher abrasiveness, cooler grinding and edge stability

Cikkszámok

Cikkszám 2A217443
EAN 9003177063091
UBB 500572184355
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706309
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.