text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolószalag 100X50M K80


Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapon lévő tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően sz

Cikkszám 6M984633
Szélesség (mm) 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben

Leírás

Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapon lévő tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesen alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 6M984633
EAN 9003170026321
UBB 500572018520
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34061913
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.