text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolószalag 100X1000 K80


A PREMIUM ZA-P41 PC X szalagok strapabíró polipamutját kifejezetten acél és színesfémek igényes alkalmazásához fejlesztették ki. A kemény cirkónium használata ideálisvá teszi ezeket a szalagokat a nagyon nagy nyomás alá helyezéshez, és átlagon felüli anyagleválasztási sebességet biztosít. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csis

Cikkszám 3K598980
Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 1000
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Egyéb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 1000
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Leírás

A PREMIUM ZA-P41 PC X szalagok strapabíró polipamutját kifejezetten acél és színesfémek igényes alkalmazásához fejlesztették ki. A kemény cirkónium használata ideálisvá teszi ezeket a szalagokat a nagyon nagy nyomás alá helyezéshez, és átlagon felüli anyagleválasztási sebességet biztosít. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a hőtermelést a csiszolás során. Ezeknek a Tyrolit szalagoknak a különleges tulajdonsága, hogy nedves használatban olajjal, emulzióval vagy vízzel is használhatók, és még mindig a legjobb eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 3K598980
EAN 9003177065026
UBB 500572000452
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706502
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.