text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolószalag 100 x 690 60


A BASIC A-B06 PC X PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festé

Cikkszám 5L983750
Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 690
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 690
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Leírás

A BASIC A-B06 PC X PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festékek csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Cikkszámok

Cikkszám 5L983750
EAN 9003177414602
UBB 500683198757
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 741460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.