text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 100 x 690 40


A BASIC A-B06 PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak, és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festékek csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Cikkszám 0U972787
Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 690
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 690
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68051000
Type X-Cloth Belt

Leírás

A BASIC A-B06 PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak, és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festékek csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Cikkszámok

Cikkszám 0U972787
EAN 9003177414558
UBB 500683198591
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 741455
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.