text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 100 x 610 K80


A BASIC A-B06 PC X PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festé

Cikkszám 8U448502
Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 610
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus -
Hosszúság (mm) 610
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Leírás

A BASIC A-B06 PC X PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festékek csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Cikkszámok

Cikkszám 8U448502
EAN 9003177064067
UBB 500572005816
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.