text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolóreszelő 9040 hossz 150 mm szélesség 16 mm félkörív C középső


A félköríves reszelőket elsősorban a faiparban és a gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző

Cikkszám 5G752624
Szélesség 16
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 16
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 16
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 16
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Half-Round File

Leírás

A félköríves reszelőket elsősorban a faiparban és a gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszámok

Cikkszám 5G752624
EAN 9003170006330
UBB 500683011398
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 633
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.