text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolóreszelő 9040 hossz 150 mm szélesség 13 mm félkörív C finom


A félköríves reszelőket elsősorban szerszámok hatékony megmunkálásához használják a faiparban és a gépgyártásban. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcsemé

Cikkszám 8Z538360
Szélesség 13
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Half-Round File

Leírás

A félköríves reszelőket elsősorban szerszámok hatékony megmunkálásához használják a faiparban és a gépgyártásban. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z538360
EAN 9003170006293
UBB 500683010978
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 629
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.