text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolóreszelő 9020 hossza 100 mm szélesség 10 mm háromszög C finom


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 4H305154
Szélesség 10
Formája Egyéb
Átmérő 10
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Formája Egyéb
Átmérő 10
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Triangular File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 4H305154
EAN 9003170005234
UBB 500683003544
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 523
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.