text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolóreszelő 9020 hossz 100 mm szélesség 10 mm háromszög 89A közepes


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártásban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően az Ön alkalmazásához tökéletesen megfelelő szerszámot választhat. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga s

Cikkszám 7X808598
Szélesség 10
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Triangular File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártásban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően az Ön alkalmazásához tökéletesen megfelelő szerszámot választhat. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 7X808598
EAN 9003170005043
UBB 500683002140
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 504
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.