text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolóreszelő 9011 hossz 200 mm szélesség 20 mm négyzet C durva


A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszám 1L646272
Szélesség 20
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 20
Hosszúság (mm) 200
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 20
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 20
Hosszúság (mm) 200
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 120
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Square File

Leírás

A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1L646272
EAN 9003170007689
UBB 500683017908
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 768
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.