text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolóreszelő 9011 hossz 150 mm szélesség 16 mm négyzet C közepes


A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemc

Cikkszám 1C870926
Szélesség 16
Formája Egyéb
Átmérő 16
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 16
Formája Egyéb
Átmérő 16
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Square File

Leírás

A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1C870926
EAN 9003170007634
UBB 500683017585
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 763
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.