text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolóreszelő 9011 hossz 150 mm szélesség 13 mm négyzet C közepes


A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemc

Cikkszám 7S420814
Szélesség 13
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Square File

Leírás

A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszámok

Cikkszám 7S420814
EAN 9003170007603
UBB 500683017171
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.