text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolóreszelő 9011 hossz 150 mm szélesség 13 mm négyzet C finom


A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemc

Cikkszám 1K164306
Szélesség 13
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Square File

Leírás

A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1K164306
EAN 9003170007580
UBB 500683016918
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 758
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.