text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolóreszelő 9011 hossz 100 mm szélesség 10 mm négyzet 89A finom


A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemc

Cikkszám 6I734337
Szélesség 10
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 400
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Square File

Leírás

A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszámok

Cikkszám 6I734337
EAN 9003170007337
UBB 500683015191
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 733
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.