text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolópapír tekercs 40 x 50m K40


Ezekkel a sokoldalú BASIC szövethengerekkel könnyedén kiegyenlíthet, simíthat, sőt, még könnyű sorjázási munkákat is végezhet. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapon lévő tekercsekkel jól felszerelt lesz.

Cikkszám 5S206756
Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Roll

Leírás

Ezekkel a sokoldalú BASIC szövethengerekkel könnyedén kiegyenlíthet, simíthat, sőt, még könnyű sorjázási munkákat is végezhet. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapon lévő tekercsekkel jól felszerelt lesz.

Cikkszámok

Cikkszám 5S206756
EAN 9003177058547
UBB 500572195088
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 705854
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.