text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolópapír tekercs 25 x 50m K320


Ezekkel a sokoldalú BASIC szövethengerekkel könnyedén kiegyenlíthet, simíthat, sőt, még könnyű sorjázási munkákat is végezhet. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapon lévő tekercsekkel jól felszerelt lesz.

Cikkszám 5G234507
Szélesség 25
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 25
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 320
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Roll

Leírás

Ezekkel a sokoldalú BASIC szövethengerekkel könnyedén kiegyenlíthet, simíthat, sőt, még könnyű sorjázási munkákat is végezhet. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapon lévő tekercsekkel jól felszerelt lesz.

Cikkszámok

Cikkszám 5G234507
EAN 9003177058363
UBB 500572193836
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 705836
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.