text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolópapír 230X280 K220


Ezekkel a sokoldalú BASIC vászonlapokkal könnyedén elvégezheti a kiegyenlítő, simító és akár a könnyű grindolási munkákat is. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlappal ellátott lapokkal jól felszerelt lesz.

Cikkszám 7L645423
Szélesség (mm) 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 220
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben

Leírás

Ezekkel a sokoldalú BASIC vászonlapokkal könnyedén elvégezheti a kiegyenlítő, simító és akár a könnyű grindolási munkákat is. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlappal ellátott lapokkal jól felszerelt lesz.

Cikkszámok

Cikkszám 7L645423
EAN 9003177059964
UBB 500572008216
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 705996
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.