text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolópapír 230 x 280 K80


Ezekkel a sokoldalú BASIC szövetlapokkal könnyedén elvégezheti a kiegyenlítő, simító, sőt, még a könnyű grindolási munkákat is. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapokkal jól felszerelt lesz, akár nem.

Cikkszám 2P671323
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Sheet

Leírás

Ezekkel a sokoldalú BASIC szövetlapokkal könnyedén elvégezheti a kiegyenlítő, simító, sőt, még a könnyű grindolási munkákat is. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapokkal jól felszerelt lesz, akár nem.

Cikkszámok

Cikkszám 2P671323
EAN 9003177059919
UBB 500572010436
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 705991
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.