text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolópapír 230 x 280 K400

Cikkszám 5P673043
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas acélhoz Igen

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 400
Szóródás Félig nyitva
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Paper Sheet

Leírás

Ezekkel a könnyű papírhordozóval ellátott PREMIUM papírlapokkal ideálisan felkészült a száraz csiszolási alkalmazásokhoz. A félig nyitott bevonat megvédi a csiszolóanyagot az eltömődéstől, illetve az eltömődéstől. Ugyanakkor a lapok a szilíciumkarbid szemcséknek köszönhetően kiválóan használhatók kövön. Az univerzális papírlapok simításhoz, enyhe sorjázáshoz, utómunkához és általános felület-előkészítéshez használhatók.

Cikkszámok

Cikkszám 5P673043
EAN 9003177242762
UBB 500572009461
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 724276
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.