text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolópapír 230 x 280 K240


Ezekkel a sokoldalú BASIC vászonlapokkal könnyedén elvégezheti a kiegyenlítő, simító és akár a könnyű grindolási munkákat is. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlappal ellátott lapokkal jól felszerelt lesz.

Cikkszám 9A651518
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 240
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Sheet

Leírás

Ezekkel a sokoldalú BASIC vászonlapokkal könnyedén elvégezheti a kiegyenlítő, simító és akár a könnyű grindolási munkákat is. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlappal ellátott lapokkal jól felszerelt lesz.

Cikkszámok

Cikkszám 9A651518
EAN 9003177059971
UBB 500572008547
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 705997
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.