text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolópapír 20836


Ezek a rendkívül rugalmas BASIC szövetlapok lehetővé teszik a különböző anyagok széles skálájának hatékony megmunkálását. Legyen szó akár szintezésről, simításról, enyhe sorjázási munkákról vagy általános felület-előkészítésről - ezekkel a szövethátlapokkal a megfelelő megoldást kínáljuk Önnek. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően kiválóan alkalmasak

Cikkszám 1M871926
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 150
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Sheet

Leírás

Ezek a rendkívül rugalmas BASIC szövetlapok lehetővé teszik a különböző anyagok széles skálájának hatékony megmunkálását. Legyen szó akár szintezésről, simításról, enyhe sorjázási munkákról vagy általános felület-előkészítésről - ezekkel a szövethátlapokkal a megfelelő megoldást kínáljuk Önnek. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően kiválóan alkalmasak száraz csiszolásra is.

Cikkszámok

Cikkszám 1M871926
EAN 9003170208369
UBB 500512708958
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20836
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.