text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolólemez 230 x 280 60


A PREMIUM A-P21 P D papírlapok megkönnyítik a bevonatok simítását, kiegyenlítését és befejezését. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemcseméretű eloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi a fából vagy műanyagból készült felületek kiváló

Cikkszám 6Q437873
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Szóródás Félig nyitva
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Paper Sheet

Leírás

A PREMIUM A-P21 P D papírlapok megkönnyítik a bevonatok simítását, kiegyenlítését és befejezését. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemcseméretű eloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi a fából vagy műanyagból készült felületek kiváló kikészítését vagy a festékek és lakkok megmunkálását.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q437873
EAN 9003172010816
UBB 500683293954
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34230677
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.