text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 664768


Ez az üvegezett kötésű belső hengeres köszörűszerszám költséghatékony alternatívája a CBN-szerszámoknak, és jó anyagleválasztási arányt kínál. Az AT60 szinterezett alumínium-oxid keverék univerzális használatra alkalmas. Széles választékunkban megtalálhatja az igényeinek megfelelő szerszámot.

Cikkszám 5S652043
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 20
Tárcsa átmérője (mm) 20
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 20
Tárcsa átmérője (mm) 20
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 6
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Igen
Részecske típusa Egyéb
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Alkalmas száraz használatra Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Leírás

Ez az üvegezett kötésű belső hengeres köszörűszerszám költséghatékony alternatívája a CBN-szerszámoknak, és jó anyagleválasztási arányt kínál. Az AT60 szinterezett alumínium-oxid keverék univerzális használatra alkalmas. Széles választékunkban megtalálhatja az igényeinek megfelelő szerszámot.

Cikkszámok

Cikkszám 5S652043
EAN 9003176647681
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 664768
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.