text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 664715


Ezek a speciális alumínium-oxidból készült univerzális belső hengeres köszörűkorongok átmenő furatok és igazítófuratok köszörülésére szolgálnak. Magas anyagleválasztási sebességet és kiváló alaktartást biztosítanak. A 89A60 specifikáció elsősorban lágy acélokhoz, a 89A80 pedig edzett acélokhoz használható.

Numero articolo 7U383248
A tengely átmérője (mm) 8
Tárcsa átmérője (mm) 25
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Confezionato per 1

Specifiche

A tengely átmérője (mm) 8
Tárcsa átmérője (mm) 25
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 8
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Grinding Wheel

Descrizione

Ezek a speciális alumínium-oxidból készült univerzális belső hengeres köszörűkorongok átmenő furatok és igazítófuratok köszörülésére szolgálnak. Magas anyagleválasztási sebességet és kiváló alaktartást biztosítanak. A 89A60 specifikáció elsősorban lágy acélokhoz, a 89A80 pedig edzett acélokhoz használható.

Numeri di articolo

Numero articolo 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  664715
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.