text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 590725


A Tyrolit a különböző csiszológépekhez igazított szerszámok széles választékát kínálja keskeny és széles fogosztásokhoz a gyémánt szelvényvastagságuknak és magformájuknak köszönhetően. Ez lehetővé teszi a tökéletes felületi geometriák elérését. Ez a termék minden szabványos élezőgéphez kapható 100 - 200 mm átmérőben.

Cikkszám 4V827059
A tengely átmérője (mm) 127
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 127
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 127
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

A Tyrolit a különböző csiszológépekhez igazított szerszámok széles választékát kínálja keskeny és széles fogosztásokhoz a gyémánt szelvényvastagságuknak és magformájuknak köszönhetően. Ez lehetővé teszi a tökéletes felületi geometriák elérését. Ez a termék minden szabványos élezőgéphez kapható 100 - 200 mm átmérőben.

Cikkszámok

Cikkszám 4V827059
EAN 9003175907250
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 590725
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.