text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 49680


Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 7E040491
A tengely átmérője (mm) 76
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 76
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 76
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 7E040491
EAN 9003170496803
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 49680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.