text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

TYROLIT Csiszolókorongok 32X32X10


Ezek a speciális alumínium-oxidból készült univerzális belső hengeres köszörűkorongok átmenő furatok és igazítófuratok köszörülésére szolgálnak. Magas anyagleválasztási sebességet és kiváló alaktartást biztosítanak. A 89A60 specifikáció elsősorban lágy acélokhoz, a 89A80 pedig edzett acélokhoz használható.

Article number 1D819924
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 32
Nedves művelethez alkalmas Igen
Packed per 1

Specifications

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 32
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 10
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Igen
Részecske típusa Egyéb
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Alkalmas száraz használatra Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Description

Ezek a speciális alumínium-oxidból készült univerzális belső hengeres köszörűkorongok átmenő furatok és igazítófuratok köszörülésére szolgálnak. Magas anyagleválasztási sebességet és kiváló alaktartást biztosítanak. A 89A60 specifikáció elsősorban lágy acélokhoz, a 89A80 pedig edzett acélokhoz használható.

Article numbers

Article number 1D819924
EAN 9003176647933
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  664793
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.