text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 300X30X76,2


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözö

Cikkszám 3Q239875
A tengely átmérője (mm) 76.2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 76.2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 76.2
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 365997
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.