text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 180X20X32


Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal kombinált keverékek, valamint speciális kötésrendszerek alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető e

Cikkszám 4I857607
A tengely átmérője (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 180
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 180
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal kombinált keverékek, valamint speciális kötésrendszerek alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34074262
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.