text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 125X12X20


Ez a fémkötésű CBN-korong a fa- és fémiparban használt valamennyi vágószerszámot megmunkálja. A teljes megmunkáláshoz szükséges csiszolókorong-készletek a B126 - B76 CBN szemcsemérettartományban kaphatók. Fontos, hogy ezt a korongot csak mélycsiszoláshoz használja. A szemcseméret, a koncentráció és a kötés tökéletes kombinációja kivételesen hosszú szers

Cikkszám 4M239460
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 12
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 12
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 20
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Egyéb
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Alkalmas száraz használatra Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

Ez a fémkötésű CBN-korong a fa- és fémiparban használt valamennyi vágószerszámot megmunkálja. A teljes megmunkáláshoz szükséges csiszolókorong-készletek a B126 - B76 CBN szemcsemérettartományban kaphatók. Fontos, hogy ezt a korongot csak mélycsiszoláshoz használja. A szemcseméret, a koncentráció és a kötés tökéletes kombinációja kivételesen hosszú szerszámélettartamot és nagyfokú profilpontosságot biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 4M239460
EAN 9003177724442
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 772444
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.