text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 115X22


Ez a PREMIUM SCM XC tárcsa a legújabb generációs felületkezelő anyaggal rendelkezik. Ez rugalmasságot és megnövelt anyageltávolítási sebességet biztosít, különösen a rozsdamentes acél és a színesfémek felületein. A nyitott szerkezet hatékonyan megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőtermelést, ami a lehető leghosszabb állásidőt eredményezi. Ezenkí

Cikkszám 6V302845
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 20
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Egyéb
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

Ez a PREMIUM SCM XC tárcsa a legújabb generációs felületkezelő anyaggal rendelkezik. Ez rugalmasságot és megnövelt anyageltávolítási sebességet biztosít, különösen a rozsdamentes acél és a színesfémek felületein. A nyitott szerkezet hatékonyan megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőtermelést, ami a lehető leghosszabb állásidőt eredményezi. Ezenkívül ez a tárcsa rendkívül felhasználóbarát, mivel a beépített centrírozás csak nagyon alacsony rezgéseket tesz lehetővé. Az alkalmazástól függően különböző szemcsék közül választhat: COARSE a tisztításhoz és a portalanításhoz, MEDIUM a könnyed korongozáshoz és VERY FINE a finom szemcsés munkához.

Cikkszámok

Cikkszám 6V302845
EAN 9003173112380
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34529696
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.