text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Csiszolókorongok 103/94X38X200


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözö

Cikkszám 1A875256
Szélesség 103
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 38
Hordozófogantyúval Nem
Kétoldalas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 103
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 38
Hordozófogantyúval Nem
Kétoldalas Nem
Hosszúság (mm) 200
Anyag Aluminium oxide
Lábbal Nem
Tartóval Nem
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas vízhez Nem
Olajhoz alkalmas Nem
Alkalmas száraz használatra Igen
Csiszológéphez Igen
Márka Tyrolit
Type Grinding Segment

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 664654
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.