text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 75 x 6,0 x 9,5


A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ráadásul ez a termék

Cikkszám 3P367198
Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 75
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 75
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furat átmérője (mm) 9.5
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Model Bend

Leírás

A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ráadásul ez a termék durvább szemcsékkel és új rétegösszetétellel készül, ami rendkívül agresszívvá és tartóssá teszi őket. A PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal garantáltak a nagy erőfeszítés nélküli csiszolási munkák.

Cikkszámok

Cikkszám 3P367198
EAN 9003170052702
UBB 500572176849
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.