text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolókorong 50X50X16


Ez az üvegezett kötésű belső hengeres köszörűszerszám költséghatékony alternatívája a CBN-szerszámoknak, és jó anyagleválasztási arányt kínál. Az AT60 szinterezett alumínium-oxid keverék univerzális használatra alkalmas. Széles választékunkban megtalálhatja az igényeinek megfelelő szerszámot.

Cikkszám 6P706327
A tengely átmérője (mm) 16
Tárcsa átmérője (mm) 50
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 16
Tárcsa átmérője (mm) 50
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 16
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

Ez az üvegezett kötésű belső hengeres köszörűszerszám költséghatékony alternatívája a CBN-szerszámoknak, és jó anyagleválasztási arányt kínál. Az AT60 szinterezett alumínium-oxid keverék univerzális használatra alkalmas. Széles választékunkban megtalálhatja az igényeinek megfelelő szerszámot.

Cikkszámok

Cikkszám 6P706327
EAN 9003176646974
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 664697
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.