text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 500 x 80 x 203,2


Ezzel a koronggal a nagy teljesítményű alumínium-oxidok személyre szabott választékát garantáljuk a speciális kötési rendszerekkel együtt. Ez biztosítja az univerzális felhasználást minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. A szinterezett alumínium-oxid keverékkel, például a 454A-val elérhető a maximális anyagleválasztási arány az üvegezett kötésű csisz

Cikkszám 7V734594
Átmérő 500
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 500
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

Ezzel a koronggal a nagy teljesítményű alumínium-oxidok személyre szabott választékát garantáljuk a speciális kötési rendszerekkel együtt. Ez biztosítja az univerzális felhasználást minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. A szinterezett alumínium-oxid keverékkel, például a 454A-val elérhető a maximális anyagleválasztási arány az üvegezett kötésű csiszolókorongok esetében. Jobb teljesítmény érhető el a műgyanta kötésű CBN szerszámokkal, mint például a VIB STAR.

Cikkszámok

Cikkszám 7V734594
EAN 9003176559359
UBB 500683146780
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 655935
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.