text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 500 x 40 x 203,2


Ezzel a tárcsával a nagy teljesítményű alumínium-oxidok személyre szabott kiválasztását garantáljuk, speciális kötésrendszerekkel együtt. Ez biztosítja az univerzális használatot minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. A szinterezett alumínium-oxid keverékkel, például a 454A szinterezett alumínium-oxid keverékkel elérhető az üvegezett kötésű csiszolók

Cikkszám 9R652738
Átmérő 500
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 500
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

Ezzel a tárcsával a nagy teljesítményű alumínium-oxidok személyre szabott kiválasztását garantáljuk, speciális kötésrendszerekkel együtt. Ez biztosítja az univerzális használatot minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. A szinterezett alumínium-oxid keverékkel, például a 454A szinterezett alumínium-oxid keverékkel elérhető az üvegezett kötésű csiszolókorongok maximális anyagleválasztási sebessége. Jobb teljesítmény érhető el a műgyanta kötésű CBN szerszámokkal, mint például a VIB STAR.

Cikkszámok

Cikkszám 9R652738
EAN 9003176645830
UBB 500683162100
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 664583
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.