text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 450 x 50 x 203,2


A PREMIUM 2in1 lapátos tárcsa tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép

Cikkszám 1V365285
Átmérő 450
Típus Egyéb
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 450
Típus Egyéb
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM 2in1 lapátos tárcsa tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép fel korrózió, így ideális minden rozsdamentes acélra vonatkozó igényéhez. Végezze el a munkát gyorsabban és jobban a PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám 1V365285
EAN 9003175234301
UBB 500683131592
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 523430
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.