text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 400 x 30 x 127


Számos iparágban a külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban alkalmazott köszörülési eljárás. Az autóiparban például a legszigorúbb igényeknek és követelményeknek megfelelően kialakított vezérműtengelyek, forgattyús tengelyek és fogaskerekes tengelyek készülnek. Alumínium-oxid használata különösen a nem és gyengén ötvözött acélok esetében. A koro

Cikkszám 1W991325
Átmérő 400
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 400
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

Számos iparágban a külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban alkalmazott köszörülési eljárás. Az autóiparban például a legszigorúbb igényeknek és követelményeknek megfelelően kialakított vezérműtengelyek, forgattyús tengelyek és fogaskerekes tengelyek készülnek. Alumínium-oxid használata különösen a nem és gyengén ötvözött acélok esetében. A korong minősége és szerkezete befolyásolja a csiszolási eredményt, és tökéletesen illeszkedik a nem és alacsonyan ötvözött acélokhoz. Választékunkban megtalálhatók a ferde hornyos csiszoláshoz való korongok is.

Cikkszámok

Cikkszám 1W991325
EAN 9003176559182
UBB 500683145790
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 655918
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.