text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 350 x 50 x 127


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és finom csiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskere

Cikkszám 3X828045
Magasság 50
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 127
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 50
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 127
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és finom csiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 32981
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.