text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Premium*** Csiszolókorong sarokcsiszolókhoz 27E 230x7x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


A PREMIUM CERABOND X csiszolótárcsával a sarokcsiszolóhoz garantáltan gyorsabban éri el célját. A CERABOND X egy forradalmi kötési rendszer és egy speciális kerámia csiszolószemcse kombinálásával hihetetlenül tartós agresszivitást ér el, így a legjobb és leggyorsabb megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához igényes alkalmazásokban. Egyedülálló

Cikkszám 9R096199
Magasság 7
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 6650
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 6650
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Kerámia
Márka Tyrolit
Model CERABOND-X

Leírás

A PREMIUM CERABOND X csiszolótárcsával a sarokcsiszolóhoz garantáltan gyorsabban éri el célját. A CERABOND X egy forradalmi kötési rendszer és egy speciális kerámia csiszolószemcse kombinálásával hihetetlenül tartós agresszivitást ér el, így a legjobb és leggyorsabb megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához igényes alkalmazásokban. Egyedülálló élettartama csökkenti a korongcserét, így hatékonyan takarít meg munkaórákat. A CERABOND X segítségével Ön minden kihívásra felkészült.

Cikkszámok

Cikkszám 9R096199
EAN 9003173011836
UBB 500700814147
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34387127
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.